絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(265)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(138)
- EPSON(105)
- サンワサプライ(75)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(65)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- BenQ(ベンキュー)(52)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Dell Technologies(33)
- Pixio(33)
- シャープ(31)
- ブランドをもっと見る
![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
実物投影機(800万画素)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥31,000税込¥34,1001セット当日出荷800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~



![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)