絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- EPSON(105)
- キクチ科学研究所(55)
- サンワサプライ(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RICOH(リコー)(16)
- アイリスオーヤマ(15)
- SONY(ソニー)(11)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- Acer(エイサー)(9)
- シネマ工房(9)
- シャープ(8)
- プリンストン(8)
- IPEVO(8)
- NEC(7)
- アバー・インフォメーション(6)
- JVC(ビクター)(6)
- JMGO(6)
- ナリカ(5)
- WIZZ(5)
- ブランドをもっと見る
![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
実物投影機(800万画素)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥31,000税込¥34,1001セット当日出荷800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター




![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)