モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (126) データプロジェクター (32) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイすべて解除
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌々日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合 -5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm) VESA穴:M4×10 質量(kg) 4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時) 質量(g) スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01 消費電力(W) 26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード) 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比 4000:1(通常) 最大解像度 1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間 保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5 アスペクト比 16:9 オーディオ出力 あり パネル駆動方式 VA 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌々日出荷
仕様 ●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm 付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 表面処理 アンチグレア 応答時間 標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1 表示色 約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.3114×0.3114 解像度 1920×1080 保証期間 5年間 応答速度 1ms 入力端子 HDMI、D-Sub 色(本体) 黒 画面サイズ 27インチ 関連資料 PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB) 信号入力 VGA x 1、HDMI 1.4×1 バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 欠品中
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合 -5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm) VESA穴:M4×10 消費電力(W) スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比 1500:1(通常) 最大解像度 1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間 保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 水平178°垂直178° 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) VESA100×100 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8 オーディオ出力 あり 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS テクノロジー 最大表示色 約1677万色
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌々日出荷
仕様 ●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦) 付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト サイズ(inch) 23.8(60.5cm) 表面処理 アンチグレア 応答時間 標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1(標準) 最大解像度 1920×1080@120Hz 表示色 約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.2745×0.2745 応答速度 1ms 入力端子 VGA、HDMI 1.4 色(本体) ブラック 関連資料 PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB) バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌々日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 消費電力(W) スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode 角度調整範囲 -5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080@120Hz (OC) 保証期間 安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) 100×100(M4×10mm) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 オーディオ出力 あり モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS Technology 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 300
液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース) 当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品 HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm) 727×479.7×202 質量(kg) 7.1 ピッチ(mm) 画素:0.363 規格 2K/FHD(Full-HD) 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 グレア 機能 映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比 1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 非搭載 色(本体) ブラック 画面サイズ 31.5型ワイド Webカメラ 無し バックライト LED アスペクト比 16:9 走査周波数 【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1670万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2745×0.2745 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.2×18×41.7 ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品 HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド 質量(kg) 約4.6 ピッチ(mm) 0.248 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理 ノングレア 機能 Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載 コントラスト比 1000:1(typ) 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5型ワイド 高さ調整範囲(mm) 0~130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 490×(293~423)×211(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V) 入出力端子 デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万色 対応VESA規格 100×100mm 角度調節 上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
15.6型 液晶ハイビジョンモニター エスケイネット(SKnet) (1件のレビュー) 当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。
HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。
監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。
軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。
VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途 公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。 質量(kg) 約1.3(スタンド含む)、約1.1(スタンド含まず) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 10 表面処理 ノングレア 接続方式 HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×140×280 コントラスト比 700:1 解像度 1920×1080 走査周波数(垂直) 24~60Hz 応答速度 30ms(Typical)(黒→白+白→黒) 入力端子 HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm) スピーカー 2.5W+2.5W(4Ω) OS not_machine_specific RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応
23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD ビューソニックジャパン 翌々日出荷
直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ 23.6型ワイド 解像度 1920×1080 表面処理 光沢/ハードコーティング コントラスト比 3000:1 パネル駆動方式 VA 最大輝度(cd/m2 ) 250 応答速度 7ms リフレッシュレート(Hz) 75 タッチパネル方式 赤外線式 10点マルチタッチ 接続端子 D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1 スピーカー 2W×2 電源 内蔵 電圧(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 18(最大)/16(標準)/11.5(エコ) 待機電力(W) 0.5以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61 質量(kg) スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7 付属品 電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1 保証期間 3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 表示サイズ(mm) 521.3×293.2 視野角(左右:上下) 178°/178° 最大表示色 約1677万色 対応 フリッカーフリー/ブルーライトフィルター 走査周波数(水平) 24~82kHz 走査周波数(垂直) 50~75Hz 色(本体) ブラック 規格 2K/FHD(Full-HD) 角度(°) 22/38(前/後) 本体質量(kg) スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.6型ワイド ブルーライトカット 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
31.5インチ 曲面 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMIx2/100Hz/チルト) LG 翌々日出荷
31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現しますD-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品 電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg) スタンドあり6.2、スタンドなし5.14 規格 FHD 消費電力(W) 31 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 708×512×233 コントラスト比 3000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 約1677色 解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 D-Sub 15ピン、HDMI×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 チルト
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.3114×0.3114 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり(2W×2) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg) スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比 3000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.36375 x 0.36375 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時) ピクセル 70PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 31.5インチ パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース) 当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品 HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書 質量(kg) 約3.73(スタンド含む) ピッチ(mm) 画素:0.248 規格 2K/FHD(Full-HD) 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9 表面処理 グレア 接続方式 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 入力 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 対応 フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ) 機能 Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ) 最大応答速度(m/sec) 5(グレー→グレー) 角度調整範囲 上20~下5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 491.5×300.1×204.4(スタンド含む) コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 走査周波数(水平) 30~83kHz 走査周波数(垂直) 50~75Hz 入力端子 HDMI(v1.4)×1、VGA×1 VESAマウント(mm) 100×100 安全規格 Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light スピーカー ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) モード Splendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード 色(本体) ブラック セキュリティ ケンジントンセキュリティースロット 高さ調節 不可 バックライト LED アスペクト比 16:9 オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック 走査周波数 デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 最大60 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO 翌日出荷 から 翌々日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.9、(モニター部)約3.8 サイズ 23.8型(60.5cm) 種類 IPS 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 10、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 50 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:93ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ 23.8型(60.5cm) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】527.0×296.5 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 軽減モード:YES 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2745 x 0.2745 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×180×417 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック シャープ 翌日出荷
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様 本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ 32型 ピッチ 水平0.364×垂直0.364mm 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 60065 本体質量(kg) 約7.1 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 69 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平) 67.5kHz@1920×1080 走査周波数(垂直) 60Hz@1920×1080 ケーブル ACコード 入力端子 HDMI×3、D-SUB×1 スピーカー あり 5W+5W 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 450 USB あり
DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー) 翌日出荷
XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品 電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時) 電源 AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ (明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源 220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×113.7×240 コントラスト比 20000:1(最大) ディスプレイ 0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度 1024×768 輝度(ANSI lm) 4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性 約10億7000万色 保証期間 2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命 6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平) 15k~100kHz 走査周波数(垂直) 24~120Hz 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 設置方式 天井取付可能 投影サイズ(対角) 23インチ~300インチ(58cm~762cm) スピーカー 3Wスピーカー×1 動作温度(℃) 0~40 端子 ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A) 27(Ecoモード) 出力端子 映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式 ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数 XGA(1024×768) デジタルズーム 2倍 リモコン 付属(IR方式) 色相 カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能 台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整 対応解像度 コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比 4:3(通常)、16:9(切替可能) 投影距離(m) 1.0~11.8 投影方式 DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/100Hz/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 6日以内出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ搭載。
付属品 電源コード (1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、DisplayPortケーブル (1.8m) 質量(kg) 4.45 規格 FHD 消費電力(W) 14.4 サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 539×359~509×240 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 表示色 約1677色 解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 D-Sub/HDMI/DP 高さ調節 ピボット・高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 チルト&スウィーベル
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2928×0.2928 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 19インチ パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°) 下5~上25 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 50~76 Hz 応答速度 1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) 左右:170°/上下160° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル 96PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 17インチ パネル駆動方式 TN ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) サイズ 50型ワイド 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型 コントラスト比 5000:1(標準) 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 5ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス VESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.285375×0.285375 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 TFT/VA 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
17型液晶ディスプレイ NEC (1件のレビュー) 当日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg) 3.3/スタンド含まず3.0 規格 SXGA (Super-XGA) シリーズ MultiSync エコマーク認定 認定 コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 画面サイズ 17型 グリーン購入法 適合 アスペクト比 5:4 商品タイプ ITモニター パネル駆動方式 TN エコマーク認定番号 19 119 011
21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス 当日出荷
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア コントラスト比 3000:1(DCR機能オン時:80000000:1) ディスプレイ 21.5型 入力端子 アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) アスペクト比 16:9 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 パネル駆動方式 FSA(VAと同等性能) ブルーライトカット 対応
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ 翌々日出荷 から 7日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様 VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg) 約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格 SXGA (Super-XGA) 方式 5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6 コントラスト比 800:1(標準) 表示色 1677万色 解像度 1280×1024 視野角 上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 画面サイズ 17インチ 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 アスペクト比 5:4 商品タイプ タッチパネルディスプレイ パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節 可
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG 翌々日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒120フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
サイズ(inch) 27 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1500:1 解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS
21.5インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMI/100Hz/3年保証) LG 翌々日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。コンパクトな21.5インチのサイズは、狭いデスクスペースや2台でデュアルモニターとして使用したり、サブモニターとして使用するのに適しています。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です
サイズ(inch) 21.5 表面処理 アンチグレア コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャック パネル駆動方式 VA
BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291 BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル ・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:・ブルーライト軽減・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様 【画素密度】102 ppi 色 ブラック サイズ 21.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1 画素ピッチ 0.248mm 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) ケーブル 電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1 色(本体) ブラック 傾斜角度(°) 下上:-5/20 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
タッチパネル液晶ディスプレイ 23.6型/1920x1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/スピーカーあり/フルHD/VA/赤外線方式 iiyama(イイヤマ) 当日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様 touchポイント:10ポイントタッチ 付属品 電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) 6.0、スタンドなし:4.6 サイズ 23.6型 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理 グレア 接続方法 USB 透過率(%) 90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec) 20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比 3000:1(標準) スタンド 角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度 1920×1080 視野角 水平:178°垂直:178° スピーカー 2W×2 コネクタ 【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体) ブラック USBポート USBハブ:なし 入力電源(V) AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA タッチスクリーン IR(赤外線)方式 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 225(標準)、250(タッチパネル未装着時) 角度調節 可
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ 21.5型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2493 x 0.241 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.4 最大消費電力(W) 27.4 コントラスト比 1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 27型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.3114 x 0.3114 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他 【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms 表面処理 アンチグレア 表示 178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10 周波数 【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦) 機能 Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB 応答時間 4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1 最大解像度 1920×1080@120Hz 表示色 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.2745×0.2745 密度 93 PPI 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1 バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 拡張性 【画像拡張】SmartImage オーディオ出力 あり 入出力端子 VGA、DVI、HDMI 1.4 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm) 527.04×296.46 輝度(cd/m2 ) 300 HDCP対応 HDCP 1.4(HDMI)
22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360 EIZO 当日出荷 から 翌日出荷
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ 22.5型(57.2cm) 解像度 1920×1200 コントラスト比 1000:1 仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.5、(モニター部)約3.4 サイズ 22.5型(57.2cm) 種類 IPS 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 11、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 37 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:101ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.254×0.248 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】488.2×297.2 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 軽減モード:YES 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス 5日以内出荷
最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
表面処理 ノングレア コントラスト比 4000:1 最大解像度 1920×1080 入力端子 アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 色(本体) ブラック 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 モニターサイズ 23.8インチワイド パネル駆動方式 VA
タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)SXGA 1280x1024サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ 17型 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1280×1024 保証期間 3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子 D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 TN
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) Acer(エイサー) 翌日出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg) 2.95 電源 AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×255.3×100.2 コントラスト比 10000:1 解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途 家庭用 色再現性 約10億7000万色 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式 ポータブル 投影サイズ(対角) 45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー 3W×1 出力端子 音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間) 5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m) 0.5~3.4 投影方式 DLP 方式
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON 翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー ○ アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
21.5インチFHDモニター 高橋国際商事 4日以内出荷
FULL HD高画質21.5インチ液晶ディスプレイ。3辺ベゼルレスフレームを採用し、スッキリとした印象でオフィス・テレワークでの使用はもちろん、ゲームでも迫力ある映像をお楽しみいただけます。リフレッシュレート100Hzの画面は滑らかで残像感のない美しい映像。上下左右178°の広い視野角を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくクッキリ見やすい映像を実現。また垂直角度調節(チルト機能)で見やすい角度に設定可能です。
その他 FreeSync:対応ブルーライトカット:対応スピーカー:無 付属品 ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 約2(スタンド含む) 消費電力(W) 24 電源 AC100V50/60Hz 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 492×370×191スタンド無し:492×281×191 コントラスト比 4000:1 最大解像度 1980×1080 保証期間 3年 視野角 178×178° 応答速度 5m/s 端子 HDMI×1、アナログRGB(D-Sub15pin)×1、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニ)×1 バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5V型 パネル駆動方式 VA VESA対応 対応(75mm×75mm) 最大表示色 約1677万 上下角度調節 15° リフレッシュレート(Hz) 100
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3