絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT(2)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 27(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
  • 3840×2160(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(2)
  • USB(2)
パネル駆動方式
  • AMVA
  • ADS(44)
  • AHVA(3)
  • FFS(1)
  • HIS(1)
  • IPS(335)
  • TFT(39)
  • VA(74)
  • 有機EL(31)
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(1)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1200:1(1)
1000:1・1200:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー仕様●保守:5年ピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 90%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節あり「130mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
液晶モニター・液晶ディスプレイ