絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- タッチパネルシステムズ(2)
モニターサイズ
- 15
- 7(11)
- 10.1(10)
- 10.4(7)
- 13.3(5)
- 15.6(9)
- 17(9)
- 17.3(4)
- 19(3)
- 19.5(4)
- 21.45(5)
- 21.5(43)
- 23.8(60)
- 24(5)
- 24.5(5)
- 27(37)
- 31.5(7)
- 32(6)
- 43(4)
- その他(5)
- モニターサイズをもっと見る
解像度
- 1024×768(4)
入力端子
- DVI(2)
- HDMI(2)
- RGB(VGA)(2)
- USB(2)
- ステレオミニジャック(1)
- ミニD-Sub 15ピン(2)
パネル駆動方式
- ADS(2)
- TFT(1)
アスペクト比
- 4:3(4)
4:3
表面処理
- ノングレア(4)
ノングレア
色(本体)
- ブラック(2)
- ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 800:1(2)
- 1000:1(2)
800:1・1000:1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「VGA」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
商品豆知識

15型スクエア液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3規格XGA消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ホワイト画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297音声出力スピーカー:1W+1Wアスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節可
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶
I ・O DATA(アイオーデータ)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。 手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。 工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。 ※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節可
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)240
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800