絞り込み
ブランド
- グリーンハウス(1)
モニターサイズ
- 21.5(1)
解像度
- 1920×1080(1)
入力端子
- DisplayPort(1)
- HDMI(1)
- RGB(VGA)(1)
- ステレオミニジャック(1)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
- FSA
- ADS(37)
- IPS(135)
- TFT(13)
- TN(7)
- VA(37)
- 有機EL(3)
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
表面処理
- ノングレア(1)
ノングレア
色(本体)
- ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
- 3000:1(1)
3000:1
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「VGA」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
商品豆知識

21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック
グリーンハウス¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.4(スタンドあり)電源(V)AC100(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)角度(°)【チルト】上:20、下:5表面処理ノングレア定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)ブルーライトカット対応最大表示色1677万色フルカラー角度調節可
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800