モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (11) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイパネル駆動方式: ADSすべて解除
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り Philips 翌日出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.37×0.37 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 153 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:837.3×1462.3×68.9 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 28.5 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 229 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 65 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android有り Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.36×0.36 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 50 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:425.4×726.5×69.1 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.7 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 75 コントラスト比 1200:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 32 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 400 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.24×0.25 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 105 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:561.2×973×63.5 表面処理 ハーフグレア 本体質量(kg) 10.7 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 155 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7KHz~135KHz 走査周波数(垂直) 30Hz~75Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 43 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.24×0.25 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 96 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:561.2×973×63.5 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 11.1 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 121 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 43 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有り Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.42×0.42 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 165 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:961.7×1683.5×69.5 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 35.8 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 255 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 75 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips 翌々日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2 。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
表面処理 ハーフグレア コントラスト比 1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 表示色 10億7000万 ピクセルピッチ(mm) 0.372×0.372 解像度 3840×2160 外部制御機能 RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック、RJ45 保証期間 3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 入力端子 【ビデオ】USB 2.0(×2)、DVI-I(×1)、HDMI 2.0(×2)、USB 3.0(×1) 視野角(左右:上下) 178°/178° 接続端子 その他:Micro USB、OPS 色(本体) ブラック 画面サイズ 65型(対角:64.5インチ/163.9cm) アスペクト比 16:9 オーディオ入力 3.5mmジャック オーディオ出力 3.5mmジャック パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 400 応答時間(ms) 標準値:8
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips 翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2 。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様 ヘイズ:0.25 サイズ(cm) 画面対角 (メートル法):163.8 表面処理 ノングレア 表示 角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度 コントラスト比 1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 表示色 数:10 億 7000 万 ピクセルピッチ(mm) 0.372×0.372 解像度 パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ) 外部制御機能 RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック 保証期間 3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 接続端子 その他:Micro USB(x1)(OTG) 色(本体) ブラック 画面サイズ 対角:64.5 インチ 明るさ 500 cd/m2 アスペクト比 16:9 ビデオ仕様 入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由) オーディオ入力 3.5 mm ジャック オーディオ出力 3.5 mm ジャック パネル駆動方式 ADS ビデオ出力数 DisplayPort 1.4(x1) 応答時間(ms) 標準値:8 システム対応 オペレーティング:Android 11
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips 8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2 。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様 ●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC 付属品 RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1) 幅(mm) 973(セット) 質量(kg) 11.1(本体)、24.47(ポンド) 取付 横(24/7)・縦(24/7) 高さ(mm) 561.2(セット) 奥行(mm) 63.5(セット) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 75(標準値) 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 122 メモリー 4GB RAM コントラスト比 1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 高度(m) 0~3000 ピクセルピッチ(mm) 0.2451×2451 解像度 パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz 表示可能色数 10億7000万 使用CPU 2×A72+4×A53 入力端子 DVI、HDMI、DisplayPort スピーカー 内蔵:2×10W RMS 色(本体) ブラック 保管温度範囲(℃) -20~60 省エネ機能 SmartPower 動作湿度(%RH) 20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 Wi-Fi Wi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール) オーディオ入力 3.5mmジャック オーディオ出力 3.5mmジャック MTBF(時間) 50000 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 ADS 保存湿度(%RH) 5~95(結露なし) 輝度(cd/m2 ) 500 応答時間(ms) 8(標準値)
75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証 シャープ 5日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、設置/運搬の負担も小さくなりました。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたはUSBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。簡単操作でコンテンツ更新プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、USBメモリーを使った自動再生に加え、スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様 RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品 AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg) 約34.3 サイズ 75V型ワイド(対角189.3cm) 出力(W) スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 131.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1685.6×68.0×963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 連続使用時間(時間) 18/日 入力信号 コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) メモリー 4GB コントラスト比 1200:1(標準) 画素ピッチ 水平0.430×垂直0.430(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横1649.66×縦927.94 保証期間 3年保証 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPU ArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度 8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方式 横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 色(本体) 黒 端子 コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OS Android 13 対応アプリケーション NaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライト LED(直下型) 音声 Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格 3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ 32GB パネル駆動方式 ADS 最大表示色 約10.7億色 輝度(cd/m2 ) 450(標準値) USB USB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN 10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3