1,866件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150EI 8G PoE+ 2SFP 2SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150EI 8G PoE+ 2SFP 2SFP+ Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150EI 8G 2SFP SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150EI 8G 2SFP SFP+ Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    719,800税込791,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    869,800税込956,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    839,800税込923,780
    1台
    8日以内出荷
  • UNIVERGE IX-R2610-4G NEC

    UNIVERGE IX-R2610-4G

    NEC
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    LTE通信機能内蔵、1GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2610-4Gに接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
    伝送速度(Mbps)下り:300、上り:150
  • プレミアムBluetoothレシーバー Audioengine

    プレミアムBluetoothレシーバー

    Audioengine
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    付属品RCAオーディオケーブル(1m)、電源ケーブル(ケーブル取外し式)、専用マイクロファイバーバッグ、クイックスタートガイド仕様●DAC:AKM AK4396●SNR:SNR (DC to 20 kHz) 100dB●THD+N:(1 kHz FS 96 kS/s) <0.02%●ワイヤーの直径:2.5mm 8.2mm●再生周波数帯域:10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)●出力インピーダンス:57ΩブラックタイプBluetooth 5.0対応レシーバー出力ステレオアナログRCA、光デジタル(SPDIF)入力BluetoothプロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP対応コーデック【Bluetooth】aptX HD, aptX, AAC, SBC
  • Bluetoothレシーバーアンプ FIIO

    Bluetoothレシーバーアンプ

    FIIO
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
    付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
  • Bluetooth送受信機 TR-01 ライソン

    Bluetooth送受信機 TR-01

    ライソン
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
    付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP
  • Bluetooth送信機 TM-07 ライソン

    Bluetooth送信機 TM-07

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
    セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP
  • ストリーマー(ネットワークトランスポート) iFi Audio(アイファイオーディオ)

    ストリーマー(ネットワークトランスポート)

    iFi Audio(アイファイオーディオ)
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷
    リモコンアプリを加えるだけ。高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。
    寸法(mm)158×100×35消費電力(W)無信号 ~6、最大 ~10出力USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA本体質量(g)578入力Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ保証期間12ヶ月対応フォーマットPCM384kHz/32bit, DSD256入力電圧DC 9V/1.8A-15V/0.8A
  • BLE Smart ID Card サンワサプライ

    BLE Smart ID Card

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。
    仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED
  • オーディオ送受信機 Bluetooth サンワサプライ

    オーディオ送受信機 Bluetooth

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
    仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-Cセット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離20m対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。マルチポイント対応対応プロファイルA2DP,AVRCP
  • PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ 2Giga対応

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
    仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
  • RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
    質量(g)530
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • SURFACE MOUNT KIT テルトニカ・ネットワークス

    SURFACE MOUNT KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,198税込1,318
    1台
    欠品中
    テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
    質量(g)10
  • RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ テルトニカ・ネットワークス

    RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ

    テルトニカ・ネットワークス
    7,198税込7,918
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。
    質量(g)10
  • DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT ADAPTOR

    テルトニカ・ネットワークス
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
    質量(g)65
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55
  • RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
    質量(g)292
  • アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンド

    アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用

    ダイヤトレンド
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada ギガビットポートx10 産業用イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx6&PoE++ポートx2搭載) TP-LINK

    Omada ギガビットポートx10 産業用イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx6&PoE++ポートx2搭載)

    TP-LINK
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)アルミポート数10接続方式ギガビット
  • Omada ギガビットポートx16 イージーマネージスイッチ TP-LINK

    Omada ギガビットポートx16 イージーマネージスイッチ

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント TP-LINK

    BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント

    TP-LINK
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
  • BE3600 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント TP-LINK

    BE3600 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
  • BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント AC(SSIDとパスワード付) TP-LINK

    BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント AC(SSIDとパスワード付)

    TP-LINK
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント AC TP-LINK

    BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント AC

    TP-LINK
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
  • ThinkStation インテル X710-DA2 10Gb SFP+ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation インテル X710-DA2 10Gb SFP+

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    ポート数2
  • 8ポート 10Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 10Gスイッチ

    TRENDnet
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)材質メタル寸法(mm)264×184×43質量(kg)1.63容量スイッチング:160Gbps規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128Wインターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)動作温度(℃)0 - 40転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、ETLデータレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
  • Competitive Trade In to WatchGuard XTM 870-F and 3-yr Security Bundle WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard XTM 870-F and 3-yr Security Bundle

    WatchGuard
    5,398,000税込5,937,800
    1個
    5日以内出荷
    Competitive Trade In to WatchGuard XTM 870-F and 3-yr Security Bundle。
  • Competitive Trade Into WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US) WatchGuard

    Competitive Trade Into WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)

    WatchGuard
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    Competitive Trade Into WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)。
  • Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite。
無線LAN・ネットワーク機器