絞り込み
ブランド
- StarTech.com(32)
- エレコム(13)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- QNAP(4)
- タイムリー(4)
- TP-LINK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- ZATTA(2)
- MCY TOOL(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「変換タイプ」から絞り込む

LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム¥849税込¥9341個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥1,909税込¥2,1001個当日出荷有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワーアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps
タイムリー(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153ケーブル長(mm)150変換タイプTypeC-LAN
LAN用中継コネクタ8極 CAT6
ELPA(1件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継
エアリア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
TypeC接続LANアダプタ 10/100mbps
タイムリー(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷TypeC搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップはともに安心のRealtek製です。仕様対応LANスピード:10/100mbps質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×16×64ケーブル長(mm)100チップタイプRealtek RT-8152変換タイプTypeC-LAN
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります寸法(mm)58×22×17色スペースグレー質量(g)27対応OSWindows/7/8/10/11接続端子USB-AコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります寸法(mm)58×22×17色スペースグレー質量(g)27対応OSWindows/7/8/10/11接続端子USBType-CコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個当日出荷USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台8日以内出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381式当日出荷エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1色ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
Dell USB-C - 2.5Gbps Ethernetアダプター (SA224)
Dell Technologies¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224 USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。 <製品特徴> ・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。 ・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。 ・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。 ・1年間限定保証付き。色ブラックポート数1対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター)プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネットデータ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従うデバイスタイプ外部イーサネット アダプターポートギガビット イーサネット変換タイプオス-メス
中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
サン電子 RX固定金具セット
サン電子(PC)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
有線LAN アダプタ USB 3.1 ギガビット 2.5Gbps対応 タイプC アダプタ付 ブラック
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約28(変換アダプターを除く)外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く)USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値)データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V/0.9A対応プロトコルIPv4、IPv6
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
LANケーブルコネクタ保護キャップ 6個
エレコム¥619税込¥6811式(6個)当日出荷RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。材質PVC色ブラック入数6個
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/シールド付き/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45中継用インラインカプラー
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長色シルバータイプパッシブ規格TIA/EIA-T568Bポート数2ケーブル長(m)100湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F)高さ(cm)2コネクタゴールド動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F)縦(cm)3.1データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.6コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(キャビネット)ABS樹脂/メタルMTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み導体数8P8Cコネクタタイプストレート
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
RJ45コネクタ フラットケーブル用 コネクタキット スリムブーツ付
エレコム¥2,398税込¥2,6381式(10個)当日出荷スーパーフラット専用のコネクタキットです。取り付けが容易なスリムブーツ付。 スーパーフラットケーブルに対応 専用ブーツ付 ADSL/CATV/ISDN対応付属品専用ブーツ10個適合ケーブルLD-CTFS/BU100入数RJ45コネクター10個
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)22.6色ブラック質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大4Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台8日以内出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為ポート数1本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプTypeC-LAN
LAN中継アダプタ CAT6A対応
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)