1,866件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology

    Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
    仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント ICOM(アイコム)

    Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    36,980税込40,678
    1台
    19日以内出荷
    IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。
    規格IEEE802.11ax周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.2Gbps(理論値)
  • HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
  • TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    52,980税込58,278
    1台
    43日以内出荷
    TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
    シルバー
  • TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    ブラック
  • TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    ハーフクリア
  • TSW110 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW110 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    13,980税込15,378
    1台
    43日以内出荷
    TSW110は、アンマネージドL2ネットワークスイッチです。小型ながら堅牢で、信頼性の高いデータ接続で産業用アプリケーションを実現します。機器をネットワークに接続するための5つのギガビット・イーサネットポートを備え、幅広い電源電圧(9~30V)に対応しております。
  • TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    12,980税込14,278
    1台
    43日以内出荷
    TSF010は、産業用キャビネット・アプリケーションにプラグ&プレイで導入できるよう、フラットなデザインとDINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、寸法が113 x 28 x 50 mm、重量わずか142 gとコンパクトかつ軽量です。3ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。また10/100 Mbps RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW101 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW101 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW101は、車載アプリケーション専用のプラグ&プレイの車載用イーサネットスイッチです。PoE+対応ポート4つを含むギガビット・イーサネット・ポートを5つ備えており、エンド・デバイスをインターネットに接続しながら同時に電源を供給することができます。この車載用スイッチTSW101は、12 Vまたは24 Vのカーバッテリーから給電できるため、PSUを追加する必要がありません。
  • TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW202はマネージドPoE+イーサネットスイッチで、省配線化を実現、きめ細かなネットワーク管理機能をご提供できるように設計されています。このPoE+スイッチは、管理と電源供給の柔軟性を高め、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応します。TSW202は、SFPポート2つとギガビット・イーサネットポートを8つ備えており、それぞれ30 Wの電力を供給することが可能です。
  • TSW100 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW100 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    19,980税込21,978
    1台
    43日以内出荷
    TSW100は、Power-over-Ethernetに対応したアンマネージドギガビット・ネットワークスイッチです。PSEに分類されるこのデバイスによって、設置の手間をかけずに電力管理し、ポートあたり最大30ワットの電力供給ができます。5つのギガビット・イーサネットポートで、安全な産業用イーサネットネットワークのためのコストメリットの高いリューションをご提供いたします。
  • TSW010 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW010 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    10,980税込12,078
    1台
    43日以内出荷
    TSW010は、DINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、164gの重量、薄型のブラックアルミニウム製の洗練された薄型・コンパクト・軽量の産業向けスイッチ。2ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW212は、DHCPv6クライアントサポートやスタティックIPv6ルーティングなどのL3機能を追加したL2マネージドイーサネットスイッチです。このスイッチは、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応し、ギガビットイーサネットポート8つとSFPポートを2つ備え、堅牢な長距離光ファイバー通信を保証します。
  • TSW200 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW200 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW200は、長距離光ファイバー通信用のSFPポート2つと、IEEE802.afおよびIEE802.3at Power-over-Ethernet(PSE)規格に対応したギガビットイーサネットポート8つを備えた産業用ネットワークスイッチです。PoE対応で省配線化、1ポートあたり最大30Wを供給し、電源導入の手間を省くことができるネットワークスイッチとなっております。
  • TSW210 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW210 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    23,980税込26,378
    1台
    29日以内出荷
    TSW210は、ギガビット・イーサネットとSFPを組み合わせたスイッチです。8つのイーサネットポートで、追加設定なしで迅速かつ容易にネットワークに複数のデバイスを接続することができます。また、SFPで高速性と信頼性を維持しながら、遠隔にあるデバイスと接続することが可能になっております。
  • Omada ギガビットVPNルーター TP-LINK

    Omada ギガビットVPNルーター

    TP-LINK
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ギガビットVPNルーター。
  • Omada 10Gポートx26/25Gスロットx6 スタッカブルL3マネージスイッチ TP-LINK

    Omada 10Gポートx26/25Gスロットx6 スタッカブルL3マネージスイッチ

    TP-LINK
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷
    10Gポートx26/25Gスロットx6 スタッカブルL3マネージスイッチ。
  • Omada 24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    Omada 24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)。
  • Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8) TP-LINK

    Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)

    TP-LINK
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)。
  • 10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC

    10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
  • 10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC

    10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ

    FXC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
    材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • 8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ

    FXC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
    材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • 産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート TRENDnet

    産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート

    TRENDnet
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    TRENDnet TI-G160i 16ポートギガビットレイヤ2 マネージド産業用スイッチは、高度な管理機能と、合計スイッチング容量32Gbpsの16個のギガビットポートを備えています。最大16台のデバイスをスイッチに接続して、高速ギガビットネットワーク接続を実現できます。このスイッチは、IP40規格に準拠したメタル筐体を採用し、高い振動や衝撃にも耐える設計となっています。また、産業環境向けに-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応しています。高度なトラフィック管理機能、トラブルシューティング機能、SNMPモニタリング機能により、中小企業ネットワークに最適なソリューションを提供します。
    材質筐体:IP40メタル寸法(mm)160×120×50質量(g)928取付方式DINレール取付け電源(V)DC12~60規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azポート数16スイッチDIP:PWR/RPS電源アラーム対応OSv2.0R接続方式ギガビット機能管理:HTTP/HTTPS (TLS 1.3) ウェブベースのGUI|CLI:Telnet / SSHv2|SNMP v1、v2c、v3|SNMPトラップ(最大5台の受信機)|RMONグループ 1/2/3/9|Modbus TCP/IP|デバイス設定のバックアップと復元、ファームウェアのアップデート、再起動、デフォルト値へのリセット|複数の管理者アカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント|ポートごとに省電力モードを有効化または無効化する|静的MACエントリ|LLDP(リンク層検出プロトコル)|トポロジーマップ|ONVIFデバイス検出|SNTP|SMTPアラート|Syslog|統計情報/ポート使用状況|交通監視|ポートレプリケーション:1対1、多対1|トラフィック制御:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先クエリの失敗(最小制限:1pps)|ループ接続検出|DHCPリレー/オプション82|ERPS(イーサネットリングプロテクションスイッチング)G8032v2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用メディアコンバータ SFP⇔ギガRJ-45 PoE(bt)対応 TRENDnet

    産業用メディアコンバータ SFP⇔ギガRJ-45 PoE(bt)対応

    TRENDnet
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)104×81.5×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btスイッチDIP:LFP機能 有効/無効接続方式ギガビットスロットギガビットSFP:2電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1Gbps最大電力(W)PoEバジェット:90
  • 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet

    産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート

    TRENDnet
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
  • 産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet

    産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x接続方式10/100Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート100Mbps
  • 産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ TRENDnet

    産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ

    TRENDnet
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azスイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビットスロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    310,800税込341,880
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
    接続方式ギガビット電源供給方式内蔵電源
  • デバイスゲートウェイ LTEモジュール搭載モデル たけびし

    デバイスゲートウェイ LTEモジュール搭載モデル

    たけびし
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷
    豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デュアルアンテナ。シリアル1ポート搭載(RS232C)
    用途設備のIoT化規格OPC UA、MQTT、LTE(3G不可)、10/100/1000BASE-T、RS-232C
  • Omada マルチギガビットVPNルーター TP-LINK

    Omada マルチギガビットVPNルーター

    TP-LINK
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
  • DHAクラウドWi-Fiルーター + 50GB365日国内通信パック DHA Corporation

    DHAクラウドWi-Fiルーター + 50GB365日国内通信パック

    DHA Corporation
    31,180税込34,298
    1台
    翌日出荷
    【USB/WiFi接続】USBテザリングでの有線接続、PCの有線接続が可能。WiFi使用の場合、最大10台まで接続可能。接続したい端末で”かんたん接続QRコード”をスキャンするだけ、WiFiにすぐ接続。【データ容量節約設定・使用データが確認出来る 】データ節約をオンにすると、接続中端末のアプリ自動アップデートを制限できます。またデータ使用量の確認も可能です。ご購入後、使用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
  • HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front Fan

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back Fan

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
  • ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
  • GV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証 GeoVision

    GV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証

    GeoVision
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 。 1ポートPoE++給電アダプタ 。 最大消費電力 95W
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター

    TP-LINK
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
  • AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    AT-TQ6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
  • AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    82,480税込90,728
    1台
    翌日出荷
    AT-TQm6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
無線LAN・ネットワーク機器