絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • TP-LINK(105)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(58)
  • WatchGuard(49)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • テルトニカ・ネットワークス(30)
  • サン電子(PC)(25)
  • NEC(22)
  • NETGEAR(22)
  • エレコム(19)
  • アライドテレシス(14)
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • j5 create(6)
  • ecoco(6)
  • ダイヤトレンド(5)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 京セラ

    ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174

    京セラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12mアズワン品番65-7157-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • External balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入 京セラ

    External balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入

    京セラ
    429,800税込472,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1mアズワン品番65-7157-32
  • External balanced ANTENNA LTE Freq:69 京セラ

    External balanced ANTENNA LTE Freq:69

    京セラ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7157-65
  • Broadband external LTE Antenna SMA Conn 京セラ

    Broadband external LTE Antenna SMA Conn

    京セラ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7158-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入 京セラ

    ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入

    京セラ
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7152-90
  • 4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ

    4G/LTEルーター KC4-C-100A

    京セラ
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
    仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
  • 5G対応ルータ K5G-C-100A 京セラ

    5G対応ルータ K5G-C-100A

    京セラ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
    伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
無線/有線LANルーター