絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- amnimo(アムニモ)(12)
- NEC(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- サン電子(PC)(6)
- TP-LINK(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- QNAP(2)
- たけびし(2)
- NECプラットフォームズ(1)
- Cisco(シスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー
アライドテレシス¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷CentreCOM VT-Kit2(RoHS対応)は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです。(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)仕様●RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)●RS232Cケーブル/コンソールケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
AT-ARX200S-GTX ルーター
アライドテレシス¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
AT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリー
アライドテレシス¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷AT-BRKT-J21(RoHS対応)は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種は、こちらをご覧ください。仕様2個セットRoHS指令(10物質対応)対応
AT-RKMT-J06 ラックマウント
アライドテレシス¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応