絞り込み
ブランド
  • amnimo(アムニモ)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • サン電子(PC)(8)
  • NEC(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • TP-LINK(4)
  • QNAP(2)
  • アライドテレシス(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • たけびし(2)
  • NECプラットフォームズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
  • ACアダプタ DC12V/1A amnimo(アムニモ)

    ACアダプタ DC12V/1A

    amnimo(アムニモ)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ACアダプタ DC12V/1A
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • 外付けアンテナ amnimo(アムニモ)

    外付けアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)
    当日出荷
    外付けアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10

    amnimo(アムニモ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
  • ボール取付バンド/ステンレス製 amnimo(アムニモ)

    ボール取付バンド/ステンレス製

    amnimo(アムニモ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ボール取付バンド/ステンレス製
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ポール取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    ポール取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ポール取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • 壁取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    壁取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    壁取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • ケーブルグランド/電源線用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/電源線用

    amnimo(アムニモ)
    608税込669
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルグランド/電源線用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ケーブルグランド/イーサケーブル用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/イーサケーブル用

    amnimo(アムニモ)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルグランド/イーサケーブル用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ACケーブル amnimo(アムニモ)

    ACケーブル

    amnimo(アムニモ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ACケーブル
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)

    IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20

    amnimo(アムニモ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
  • ロッドアンテナ amnimo(アムニモ)

    ロッドアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    4,698税込5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロッドアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10 amnimo(アムニモ)

    loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

    amnimo(アムニモ)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

有線ルーター