絞り込み
ブランド
  • amnimo(アムニモ)
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,469)
  • エレコム(4,250)
  • サンワサプライ(2,601)
  • StarTech.com(1,845)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,493)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,212)
  • サンワダイレクト(910)
  • RS PRO(887)
  • トリニティ(862)
  • LEPLUS NEXT(766)
  • ナカバヤシ(685)
  • 光興業(606)
  • ATEN(592)
  • PGA(590)
  • 明工社(553)
  • アイネックス(491)
  • ダイヤトレンド(460)
  • オーム電機(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC12V/1A amnimo(アムニモ)

    ACアダプタ DC12V/1A

    amnimo(アムニモ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ACアダプタ DC12V/1A
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15

    amnimo(アムニモ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。 有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。 またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。 電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。 マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。 電源バックアップ機能により瞬停対策が可能 電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能 LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。 高度なVPNルータ機能搭載 WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載 本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載 ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
    仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)本体質量(g)約200入力電圧(V)DC+5.0~+28.0機能WPSボタンを実装通信方式モバイル通信:LET/3Gインターフェース2ポート使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHzACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz動作モードRouter/Bridge(Access Point)/StationコネクタR45スロットマイクロSIM×2動作温度(℃)‐20~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76MbpsRoHS指令(10物質対応)対応受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)無線LAN802.11b/g/a/n/acLANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX
  • 外付けアンテナ amnimo(アムニモ)

    外付けアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2本)
    当日出荷
    外付けアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • ロッドアンテナ amnimo(アムニモ)

    ロッドアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロッドアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10

    amnimo(アムニモ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
  • ボール取付バンド/ステンレス製 amnimo(アムニモ)

    ボール取付バンド/ステンレス製

    amnimo(アムニモ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ボール取付バンド/ステンレス製
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ポール取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    ポール取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ポール取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • 壁取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    壁取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    壁取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • ケーブルグランド/電源線用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/電源線用

    amnimo(アムニモ)
    ¥608税込¥669
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルグランド/電源線用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ケーブルグランド/イーサケーブル用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/イーサケーブル用

    amnimo(アムニモ)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルグランド/イーサケーブル用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ACケーブル amnimo(アムニモ)

    ACケーブル

    amnimo(アムニモ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ACケーブル
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)

    IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20

    amnimo(アムニモ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
  • loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10 amnimo(アムニモ)

    loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

    amnimo(アムニモ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器