絞り込み
頭径(Φmm)
- 25
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(5)
- 26(4)
- 28(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(6)
- 34(4)
- 35(4)
- 36(3)
- 38(2)
- 40(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(2)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
頭部長(mm)
- 90(1)
- 104(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 165(1)
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
呼び寸法
- 1(1)
材質(頭)
- 銅(1)
認定取得
- BAM(ドイツ)(1)
- FMRC(米国)(1)
BAM(ドイツ)・FMRC(米国)
ブランド
- A-MAG(1)
- Ampco(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
A-MAG・Ampco・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)
防爆ハンマーとは可燃性液体を扱う作業現場において安全に使用できるようデザインされた防爆仕様のハンマーのことです。使用するのは燃発性のガスがただよう化学工業や、火力発電所など。特に火力発電所は作業時に発生する火花で爆発などの事故が発生する危険性のある危険を伴う現場です。防爆ハンマーは衝撃を加えても火花が発生しにくいようベリリウム銅合金で作られており、安全に作業をすすめることができます。グラスファイバー製の柄など腐食しにくいタイプや非磁性の機能を持つアイテムもあり、豊富なラインナップから選ぶことができます。

防爆片手ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
防爆スケーリングハンマー
Ampco¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7548全長(mm)355質量(g)680頭部長(mm)135頭径(mm)25認定取得米国認定機関FMRC
防爆片口ハンマー
A-MAG¥7,698税込¥8,4681本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)