絞り込み
電源(V)
- 39(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 1.7(1)
ブランド
- ホーザン
- PROXXON(プロクソン)(12)
- SK11(1)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- コスモキカイ(9)
- ミスターマイスター(37)
- メカニクス(5)
- ヤマト(山戸)(1)
- ワイエス工機(1)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)

卓上フライス盤兼ボール盤
ホーザン(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。付属品ドリルチャック、クランプトラスコ品番810-7607質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)ベース寸法(mm)200×200定格時間(分)30チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦスライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm