絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
電流(A)
- 5.5(1)
ブランド
- SK11
- PROXXON(プロクソン)(12)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- コスモキカイ(9)
- ホーザン(5)
- ミスターマイスター(37)
- メカニクス(5)
- ヤマト(山戸)(1)
- ワイエス工機(1)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)

卓上型木工旋盤 ROKURO
SK11¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200