絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
ブランド
- 光畑製作所
- PROXXON(プロクソン)(12)
- SK11(1)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- コスモキカイ(9)
- ホーザン(5)
- ミスターマイスター(37)
- メカニクス(5)
- ヤマト(山戸)(1)
- ワイエス工機(1)
- 榎本工業(2)

卓上精密高速旋盤
光畑製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001台22日以内出荷試作・単品加工等の軽作業に最適です。切削送り、ネジ切り、主軸起動竿が分離独立して設置され、使い勝手がよくなっています。主軸ジョグボタンありです。非常停止ボタンありです。5インチチャックを標準装備しています。山型、焼き入れ研磨ベッドを使用しています。用途研究開発、試作、単品部品加工等に。仕様5in三爪スクロールチャック付きトラスコ品番853-6325セット内容工具箱、スパナ、固定センター、刃物台ボックスレンチ、6角レンチ、オイルパン、送り交換用ギアー式、センタースリーブ、5インチ三爪スクロールチャック逆爪付材質FC250幅(mm)1300寸法(mm)ベッド上振り:305高さ(mm)600奥行(mm)750電源(V)単相100モーター(主軸)単相100V 1kW(OP:三相200V750W)テーパー主軸:MT5、心押台スリーブ:MT3主軸貫通孔(Φmm)32距離センター間:406mm
卓上フライス盤FK-500D
光畑製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001台3日以内出荷用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適トラスコ品番827-9258セット内容引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ材質FC250幅(mm)1150質量(kg)240高さ(mm)810奥行(mm)1100電源(V)単相100モーター出力(kW)1テーブル寸法(mm)730×210機能(フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160~2600min-1
卓上フライス盤
光畑製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001台3日以内出荷主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。トラスコ品番465-6041質量(kg)430モーター出力(kW)1.5機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)三相200主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340移動量(mm)400×300コラム面距離(mm)275軸端~テーブル間距離(mm)425