絞り込み
使用電池
単4(1)
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 1000~1500未満(1)
電球の種類
LED(2)
防水性能
- 耐水(1)
材質(本体)
- 樹脂(2)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(6)
- ELPA(40)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- FENIX(フェニックス)(41)
- GENTOS(75)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(22)
- LED LENSER(95)
- Mag-Lite(12)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(18)
- オーム電機(124)
- ストリームライト(25)
- マグライト(13)
- 日動工業(28)
- ブランドをもっと見る

LEDミニミニライト充電式キューブ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDペンライト
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ