絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
防水性能
- 耐水(1)
電球の種類
LED(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- GENTOS(4)
- TRUSCO(3)
- ANTEL(3)
- プリンストン(2)
- トレードワン(2)
- Mag-Lite(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ストリームライト(1)
- 東芝(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- TMC(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- SIGHTRON(1)
- エアージェイ(1)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)

LEDミニミニライト充電式キューブ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ