絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(12)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
刃長(mm)
- 20(1)
- 30(2)
- 35(4)
- 40(5)
- 55(1)
- 64(1)
- 85(1)
- 120(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SK11(34)
- BAHCO(バーコ)(25)
- LOWE(ライオン)(21)
- 東北エスパル(15)
- TRUSCO(12)
- みまつ(11)
- トップマン[工具・金物](10)
- CHANNEL(9)
- ベッセイ(8)
- RS PRO(8)
- FREUND(フロイント)(7)
- 千吉(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- 長谷川刃物(6)
- アズワン(5)
- IRWIN(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- 土牛(5)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(2)
200~220未満(6)
220~240未満(1)
240~260未満(12)
260~280未満(4)
280~300未満(2)
300~350未満(1)
350~400未満(1)

ステンレス板用はさみ(右利き用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個当日出荷右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他全長(mm)250刃長(mm)35エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)色ブルー切断能力(mm)(ステンレス)0.8
250mm はさみ・鉄板用(左利き用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,780税込¥3,0581丁当日出荷材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)250質量(g)410刃長(mm)40切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左利き用
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥20,000税込¥22,0001丁翌日出荷。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用)
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301丁翌日出荷仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)![オフセット型鉄板用はさみ[右手用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03484074-130313-02.jpg)
オフセット型鉄板用はさみ[右手用]
エスコ¥6,740税込¥7,4141個翌日出荷右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。全長(mm)250刃長(mm)40エスコ品番EA544MB-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)色レッド切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)
エスコ¥9,110税込¥10,0211丁ほか翌々日出荷材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)全長(mm)260刃長(mm)30切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
ハサミ・鉄板用 (直・両曲用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201丁翌々日出荷左右兼用はさみ。ストッパー付き。金属などのシート材のトリミングに最適です。柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ。オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。仕様切断方向:直・両曲全長(mm)250質量(g)395刃長(mm)35材質(グリップ)プラスチック材質(刃)モリブデン合金鋼 (オーステンパー (R)処理)切断能力(mm)鉄板1.25色(グリップ)イエロー
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥24,300税込¥26,7301丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,400税込¥20,2401丁翌日出荷はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,200税込¥20,0201丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801丁翌日出荷はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201丁翌日出荷。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ)
エスコ¥45,500税込¥50,0501丁翌日出荷エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
はさみ・金切(プロ用/厚物直刃)
エスコ¥70,300税込¥77,3301丁翌日出荷厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
はさみ・金切(プロ用/中厚柳刃)
エスコ¥65,200税込¥71,7201丁翌日出荷中厚柳刃 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。仕様●全長:300mm●刃長:60mm●切断板厚:0.5~0.6mm●重量:650g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)
エスコ¥19,300税込¥21,2301丁翌日出荷厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)
エスコ¥31,700税込¥34,8701丁翌日出荷左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)
エスコ¥21,600税込¥23,7601丁翌日出荷厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
はさみ・鉄板用(ロングブレード)
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm
はさみ・鉄板用(右利き/穴切り用)
エスコ¥7,550税込¥8,3051丁翌日出荷仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)
エスコ¥7,580税込¥8,3381丁翌日出荷仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
はさみ・鉄板用(右利き/ロングストレート用)
エスコ¥9,910税込¥10,9011丁翌日出荷仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
エスコ¥1,880税込¥2,0681丁翌日出荷材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用
290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用)
エスコ¥4,210税込¥4,6311丁翌日出荷材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)290質量(g)490刃長(mm)85切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左右兼用
280mm 鉄板用はさみ(右きき用/ロングブレード)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。全長(mm)280質量(g)約430刃長(mm)64材質(刃)炭素鋼切断能力(mm)鉄板鉄板:1.2







![ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483295-180824-02.jpg)





![オフセット型鉄板用はさみ[右手用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03484074-130313-02.jpg)





































![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)