カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
定格電流(A)
- 20(2)
定格電圧(V)
- 250(2)
種類
- プラグ(1)
- ボディ(1)
形状
- 引掛タイプ(2)
ブランド
- オーム電機
- アメリカン電機(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 明工社(14)

防水ゴムプラグ引掛接地3P
オーム電機(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
オーム電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ