絞り込み
エコロジープロダクト
ヒーティングガン・シュリンク用品の交換部品は、熱風加工用の工具に使用されるものです。経年とともに消耗する工具の部品を適宜交換することで、本体の寿命を長持ちさせます。モーターやファン、整流ガイドなど、各部品の種類はさまざま。それぞれの本体に適合する部品を用いることが大切であり、それによって溶接や乾燥などの作業をスムーズにします。マイカやセラミックを素材とする絶縁用のシート、塩ビ溶接に使う塩ビ棒もこのカテゴリーです。

プラジェット用絶縁マイカセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。種別絶縁マイカセット質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用カーボンブラシセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1組(2個)当日出荷仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ
ワイドワーク¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。種類硬質無焼成集成マイカ耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態)難燃性UL94:V-0/5VA引張強度(N/10mm)100接着剤シリコーン加熱減量(%)2.65見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg絶縁破壊強度(kV/mm)30
プラジェットミニ アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥469税込¥5161個当日出荷プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
ホットジェットボビン
マツデン¥4,998税込¥5,4981セット(2本)当日出荷トラスコ品番242-8831適合本体マツデン ホットジェットW47-A質量(g)80出力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280電源コード(m)3温度調節範囲(℃)0~400
ホットジェット K-2Aボビン
マツデン¥8,498税込¥9,3481箱(2本)40日以内出荷K-2Aガン用ヒーターです。トラスコ品番853-6837適合機種15M質量(g)100最大出力(W)1000
60mm 溶接ノズル
エスコ¥7,350税込¥8,0851個翌日出荷溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。用途溶接棒で溶接する際にエスコ品番EA365VD-11材質鋼板全長(mm)60質量(g)45内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ


















![ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50670813-170413-02.jpg)