絞り込み
プラグ形状
- 3P 60A 250V(1)
- (引掛形)2P 15A 250V(1)
- (引掛形)2P 20A 250V(3)
- (引掛形)2P 30A 250V(3)
- (引掛形)3P 20A 250V(5)
- (引掛形)3P 30A 250V(3)
- (引掛形)3P 60A 250V(1)
- (引掛形)3P 100A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(5)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(3)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(11)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 60A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 100A 250V(1)
定格電流(A)
- 15(7)
- 20(22)
- 30(17)
- 60(4)
- 100(2)
定格電圧(V)
- 250
- 125(23)
- 480(4)
- 600(8)
色
ブラック(20)
ホワイト(7)
種類
- ボディ(45)
形状
- 引掛タイプ(45)
引掛タイプ
ブランド
- アメリカン電機(25)
- 明工社(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TRUSCO(2)
- オーム電機(1)
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 20A 250V(3)
(引掛形)2P 30A 250V(3)
(引掛形)3P 20A 250V(5)
(引掛形)3P 30A 250V(3)
(引掛形)接地2P 15A 250V(3)
(引掛形)接地2P 20A 250V(4)
(引掛形)接地2P 30A 250V(5)
(引掛形)接地3P 15A 250V(3)
(引掛形)接地3P 20A 250V(11)
(引掛形)接地3P 30A 250V(6)

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)118.5定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)74.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
コードコネクタボディ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)171.5定格電流(A)60寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
オーム電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛ゴムコネクタボデー 接地3P
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6931形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)57適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛防水コネクタボデー接地2P
明工社(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
コードコネクタボディ引掛形 接地3P
アメリカン電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防水プラグ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー
明工社¥4,198税込¥4,6181個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛防水コネクターボデー2P
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)
明工社¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250寸法A(mm)98定格電流(A)20寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品