絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)2P 15A 125V(1)
  • (引掛形)2P 20A 250V(1)
  • (引掛形)3P 20A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 20A 125V(1)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(1)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(2)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(4)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
定格電流(A)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 30(4)
定格電圧(V)
  • 125(5)
  • 250(11)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(6)
種類
  • ボディ(16)
形状
  • 引掛タイプ(16)
引掛タイプ
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(37)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • TRUSCO(3)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
(引掛形)2P 20A 250V(1)
(引掛形)3P 20A 250V(1)
(引掛形)接地2P 15A 125V(3)
(引掛形)接地2P 15A 250V(1)
(引掛形)接地2P 20A 125V(1)
(引掛形)接地2P 20A 250V(1)
(引掛形)接地2P 30A 125V(1)
(引掛形)接地2P 30A 250V(2)
(引掛形)接地3P 20A 250V(4)
(引掛形)接地3P 30A 250V(1)
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社

    引掛ゴムコネクタボディー 接地3P

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 引掛ゴムコネクタボデー 接地3P 明工社

    引掛ゴムコネクタボデー 接地3P

    明工社
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
    仕様非防水トラスコ品番381-6931形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 引掛防水コネクタボデー接地2P 明工社

    引掛防水コネクタボデー接地2P

    明工社(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形

引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛ボディ(ソケット)