絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- タセト(4)
- コーニング(3)
- アックスブレーン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- SK11(1)
- セルパック(1)

食品機械用シリコーンスプレー
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
シリコーン滑走剤
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
冷却型防塵潤滑剤
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
冷却型潤滑剤
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
除菌スプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個(355mL)6日以内出荷仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
塩素タッピングスプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
食品機械用潤滑剤
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
入線用潤滑剤
イチネンTASCO¥1,798税込¥1,9781個(420mL)当日出荷高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
シルバージンクスプレー
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個(420mL)4日以内出荷仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL