絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
外径(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
特性
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(3)
色
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ピンク・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(9)
  • 0.31(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(16)
  • 0.6(12)
  • 0.7(15)
  • 0.73(1)
  • 0.8(5)
  • 0.9(3)
  • 1(57)
  • 1.1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(10)
  • 1.5(104)
  • 1.6(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • フジマック(3)
フジマック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(1)
  • 高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き

    フジマック
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • 高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き

    フジマック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(6個)ほか
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • マッハ高圧エアーライズホース フジマック

    マッハ高圧エアーライズホース

    フジマック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色ピンク/グレー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース