絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 4(13)
  • 6(48)
  • 6.5(48)
  • 8(72)
  • 8.5(9)
  • 9(43)
  • 9.5(12)
  • 11(39)
  • 12(48)
  • 12.7(9)
  • 15(83)
  • 18(12)
  • 19(68)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(65)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(18)
外径(Φmm)
  • 16(16)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 50(5)
  • 100(10)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • 水(11)
  • 油(5)
  • 空気(12)
  • 粒体・粉体(6)
  • 薬品(5)
  • 酒類(2)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(2)
特性
  • その他(5)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(10)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(7)
色
  • 色クリア(12)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
1・1.1・1.2・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TRUSCO(4)
  • フローバル(1)
  • プラス・テク(2)
  • 三洋化成(1)
  • 八興(3)
  • 十川産業(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日之出化成(1)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・フローバル・プラス・テク・三洋化成・八興・十川産業・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(48)
6.5(48)
8(72)
9(43)
11(39)
12(48)
15(83)
19(68)
25(65)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    ¥15,651~税込¥17,216~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • テトロンブレード 日之出化成

    テトロンブレード

    日之出化成(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
    用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。材質軟質塩化ビニル、テトロン燃糸色クリア
  • KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興

    KYサンフーズ E-KYSシリーズ

    八興
    ¥859税込¥945
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル

    【定尺】ブレードホース プロブレード

    フローバル
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフーズ 10×16 カット 八興

    サンフーズ 10×16 カット

    八興
    ¥959税込¥1,055
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    トラスコ品番814-6318材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース テクノブレード プラス・テク

    ブレードホース テクノブレード

    プラス・テク
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    4日以内出荷
    柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
  • サンフーズ 10×16 100m 八興

    サンフーズ 10×16 100m

    八興
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6317材質PVC質量(kg)16.5色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース