絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 4(11)
- 6.5(47)
- 8(64)
- 8.5(9)
- 9(37)
- 9.5(11)
- 10(14)
- 11(37)
- 12(40)
- 12.7(9)
- 15(75)
- 18(12)
- 19(52)
- 21.5(9)
- 22(7)
- 25(50)
- 32(25)
- 38(23)
- 50(15)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 9(16)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 11(23)
ホース長さ(m)
- 1(7)
- 2(6)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(6)
- 10(13)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(4)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(10)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(10)
- 80(6)
- 100(19)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(16)
- 塗料(1)
- 工業用水(3)
- 水(17)
- 油(8)
- 真空(15)
- 空気(16)
- 粒体・粉体(8)
- 薬品(7)
- 酒類(3)
- 食品(5)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(3)
特性
- その他(6)
- 低臭(1)
- 弾性(7)
- 柔軟(27)
- 滑り性(1)
- 耐圧(27)
- 耐寒(16)
- 耐摩耗(15)
- 耐油(22)
- 耐熱(15)
- 耐薬品(2)
- 透明性(11)
- 高強度(15)
色
イエロー(1)
オレンジ(5)
クリア(17)
グリーン(6)
ピンク(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.5(1)
- 0~1.0(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 1(8)
- 1.1(1)
- 1.5(23)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・1・1.1・1.5・2.2・2.8・3
材質
- 塩化ビニール(PVC)(21)
- 樹脂(17)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- TRUSCO(5)
- タカギ(1)
- フジマック(1)
- フローバル(2)
- プラス・テク(1)
- 三洋化成(3)
- 八興(3)
- 十川産業(4)
- 千代田通商(15)
- 弘進ゴム(1)
- 日之出化成(2)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・タカギ・フジマック・フローバル・プラス・テク・三洋化成・八興・十川産業・千代田通商・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
6
6.5(47)
8(64)
9(37)
11(37)
12(40)
15(75)
19(52)
25(50)
32(25)
内径(Φmm)をもっと見る

ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥340~税込¥374~1本当日出荷から8日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥18,589~税込¥20,448~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
KYチューブ
八興¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から翌々日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
SH耐油ブレードホース
三洋化成¥26,980税込¥29,6781巻3日以内出荷から6日以内出荷種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
【定尺】ブレードホース プロブレード
フローバル¥12,980税込¥14,2781巻(100m)3日以内出荷RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥299~税込¥329~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
オイルパワーブレード
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35色ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m
千代田通商¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3065材質ポリウレタン質量(kg)0.9色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2426材質ポリウレタン質量(kg)1.35色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/10m巻 赤
千代田通商¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2479材質ポリウレタン質量(kg)0.45色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/100m巻 赤
千代田通商¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ケミカルブレードホース
十川産業¥28,980税込¥31,8781巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥14,980税込¥16,4781巻(100m)3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
マッハ高圧エアーライズホース
フジマック¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色ピンク/グレー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3052材質ポリウレタン質量(kg)2.25色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/50m巻 赤
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25色赤長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/30m巻 赤
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2487材質ポリウレタン質量(kg)1.35色赤長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/20m巻 赤
千代田通商¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2486材質ポリウレタン質量(kg)0.9色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
サンフーズ 6×11 カット
八興¥529税込¥5821巻(1m)8日以内出荷トラスコ品番814-6327材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)



![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)




























![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)