絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.5
  • 4(13)
  • 6(48)
  • 6.5(48)
  • 8(72)
  • 9(43)
  • 9.5(12)
  • 10(16)
  • 11(39)
  • 12(48)
  • 12.7(9)
  • 15(83)
  • 18(12)
  • 19(68)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(65)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(18)
外径(Φmm)
  • 12.5(9)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 30(5)
  • 50(2)
  • 100(6)
使用流体
  • 空気(8)
特性
  • 柔軟(7)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(4)
  • 高強度(1)
色
  • 色オレンジ(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(4)
オレンジ・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(7)
1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • カクイチ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 弘進ゴム(2)
モノタロウ・TRUSCO・カクイチ・ヤマトエンジニアリング・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(48)
6.5(48)
8(72)
9(43)
11(39)
12(48)
15(83)
19(68)
25(65)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードチューブ 100m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    ¥679~税込¥747~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング

    PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥7,775~税込¥8,553~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
    仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVC色レッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
  • インダス K-flex TR カクイチ

    インダス K-flex TR

    カクイチ
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100許容圧力(MPa)0~1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐久、耐摩耗
ブレードホース