絞り込み
内径(Φmm)
- 9.5
- 4(13)
- 6(48)
- 6.5(48)
- 8(72)
- 8.5(9)
- 9(43)
- 10(16)
- 11(39)
- 12(48)
- 12.7(9)
- 15(83)
- 18(12)
- 19(68)
- 21.5(9)
- 22(7)
- 25(65)
- 32(33)
- 38(31)
- 50(18)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 16.5(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(6)
- 20(5)
- 30(1)
- 50(4)
- 100(3)
- 200(1)
使用流体
- ガス(1)
- 塗料(2)
- 水(2)
- 油(2)
- 溶剤(2)
- 空気(8)
- 薬品(3)
- 食品(1)
- 飲料(1)
特性
- 帯電防止(2)
- 柔軟(2)
- 耐久(2)
- 耐圧(2)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(2)
- 透明性(2)
色
イエロー(1)
クリア(3)
グリーン(3)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
1・1.2・1.5・1.6
材質
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(6)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- CEJN(セイン)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- 八興(2)
- 十川ゴム(2)
- 十川産業(1)
- 日之出化成(1)
CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・八興・十川ゴム・十川産業・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(48)
6.5(48)
8(72)
9(43)
11(39)
12(48)
15(83)
19(68)
25(65)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
ストレートホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気


プッシュオンホース
十川ゴム¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から5日以内出荷一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
ストレートブレードホース ネオングリーン
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷から20日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久


ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥11,215~税込¥12,337~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久性、柔軟性
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥149,338税込¥164,2721本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
オイルパワーブレード
日之出化成¥14,980税込¥16,4781巻(50m)5日以内出荷耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,256~税込¥11,282~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ソルベントホース 9.5×14 カット
八興¥1,298税込¥1,4281巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6376材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
ソルベントホース 9.5×14 20m
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)9日以内出荷トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維