絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.5
  • 4(13)
  • 6(47)
  • 6.5(48)
  • 8(71)
  • 8.5(9)
  • 9(43)
  • 10(14)
  • 11(39)
  • 12(48)
  • 12.7(9)
  • 15(82)
  • 18(12)
  • 19(65)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(62)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(17)
外径(Φmm)
  • 13.5(5)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 16.5(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 200(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(2)
  • 水(2)
  • 油(2)
  • 溶剤(2)
  • 空気(8)
  • 薬品(3)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(2)
  • 透明性(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
1・1.2・1.5・1.6
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • CEJN(セイン)(5)
  • 十川ゴム(2)
  • 八興(2)
  • 十川産業(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 日之出化成(1)
CEJN(セイン)・十川ゴム・八興・十川産業・YOKOHAMA(横浜ゴム)・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(43)
11(39)
12(48)
15(82)
19(65)
25(62)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンブレードホースS 十川ゴム

    シリコンブレードホースS

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
    用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
  • 耐油ピンク 十川産業

    耐油ピンク

    十川産業(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク内径×外径(Φmm)9.5×14.5使用流体油特性耐油
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • プッシュオンホース 十川ゴム

    プッシュオンホース

    十川ゴム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
    用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
  • ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース ネオングリーン

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
  • ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥11,215~税込¥12,337~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久性、柔軟性
  • アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥10,256~税込¥11,282~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥149,338税込¥164,272
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • オイルパワーブレード 日之出化成

    オイルパワーブレード

    日之出化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
    用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
  • ソルベントホース 9.5×14 カット 八興

    ソルベントホース 9.5×14 カット

    八興
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6376材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ソルベントホース 9.5×14 20m 八興

    ソルベントホース 9.5×14 20m

    八興
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
ブレードホース
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
ブレードホース 【通販モノタロウ】