1,446件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773 アズワン品番65-8021-20
1個
8,331 税込9,164
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9191 アズワン品番65-7898-78
1袋(10個)
5,011 税込5,512
7日以内出荷

Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1619 アズワン品番65-8005-89
1個
5,168 税込5,685
7日以内出荷

IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4785 アズワン品番65-7964-51
1袋(10個)
8,085 税込8,894
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9151 アズワン品番65-7888-57
1袋(10個)
6,406 税込7,047
7日以内出荷

Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0559 アズワン品番65-7904-23
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3511 アズワン品番65-7974-24
1袋(10個)
21,049 税込23,154
7日以内出荷

SAM ユーティリティ、1/4 インチメスねじクイックカップリング、6 mm パスゲージは、産業用途に使用されている ART の機器です。この製品は信頼性の高い作りで長寿命です。最高品質の材質を使用しています
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:1906/1907●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●コード番号:221-4471 アズワン品番65-7973-57
1個
948 税込1,043
7日以内出荷

Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8187 アズワン品番65-7906-38
1袋(4個)
10,080 税込11,088
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパク
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10 シリーズ●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0077 アズワン品番65-7905-94
1個
9,042 税込9,946
7日以内出荷

IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/2 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4801 アズワン品番65-7951-55
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2877 アズワン品番65-8028-62
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3521 アズワン品番65-7971-60
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:黄●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0979 アズワン品番65-7904-62
1個
12,499 税込13,749
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9216 アズワン品番65-7894-20
1袋(10個)
7,313 税込8,044
7日以内出荷

IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3630 アズワン品番65-7974-99
1袋(10個)
4,220 税込4,642
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0001 アズワン品番65-7959-17
1袋(5個)
9,862 税込10,848
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8 mmmm●コード番号:212-9226 アズワン品番65-7894-19
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3354 アズワン品番65-7963-63
1袋(5個)
9,368 税込10,305
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●コード番号:218-0958 アズワン品番65-7904-38
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:R 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:R●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2769 アズワン品番65-8033-84
1個
5,840 税込6,424
7日以内出荷

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3328 アズワン品番65-7959-29
1袋(5個)
7,540 税込8,294
7日以内出荷

Festo カップリングソケット KD4-CK-6 は、公称サイズ:4、9 mm で、動作圧力は完全な温度範囲 =標準公称流量: 432 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:真鍮●コード番号:203-8541 アズワン品番65-8006-79
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3588 アズワン品番65-7975-68
1袋(10個)
14,626 税込16,089
7日以内出荷

Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:5●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0184 アズワン品番65-7897-49
1袋(5個)
46,578 税込51,236
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8●コード番号:212-9207 アズワン品番65-7894-09
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589 アズワン品番65-8011-53
1個
4,764 税込5,240
7日以内出荷

IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/2 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4802 アズワン品番65-7951-79
1袋(10個)
19,432 税込21,375
7日以内出荷

Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0567 アズワン品番65-7906-44
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0104 アズワン品番65-7908-65
1袋(5個)
11,266 税込12,393
7日以内出荷

Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:赤●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0989 アズワン品番65-7904-83
1個
13,795 税込15,175
7日以内出荷

IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●タイプ:排気フィルタ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:1mm●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3862 アズワン品番65-7964-77
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

PREVOST オスねじアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:スチール●コード番号:218-0883 アズワン品番65-7908-61
1個
3,044 税込3,348
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3524 アズワン品番65-7974-47
1袋(10個)
14,033 税込15,436
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:218-0222 アズワン品番65-7903-28
1袋(10個)
5,664 税込6,230
7日以内出荷

Prevost PREVOST 平行メスねじアダプタは、加工スチール製で、ID が 11 mm です。G 3/8 BSPP メスねじが付いています。耐腐食性処理が施されています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0922 アズワン品番65-7904-73
1個
2,421 税込2,663
7日以内出荷

IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフロー制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4845 アズワン品番65-7964-21
1個
2,727 税込3,000
7日以内出荷

Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0571 アズワン品番65-7909-03
1袋(10個)
11,068 税込12,175
7日以内出荷

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタB:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3288 アズワン品番65-7963-44
1袋(5個)
9,240 税込10,164
7日以内出荷

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3350 アズワン品番65-7962-09
1袋(5個)
4,407 税込4,848
7日以内出荷