絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 4(13)
- 6.5(48)
- 8(72)
- 8.5(9)
- 9(43)
- 9.5(12)
- 10(16)
- 11(39)
- 12(48)
- 12.7(9)
- 15(83)
- 18(12)
- 19(68)
- 21.5(9)
- 22(7)
- 25(65)
- 32(33)
- 38(31)
- 50(18)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 9(16)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 11(29)
ホース長さ(m)
- 1(10)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(7)
- 5(8)
- 10(17)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(8)
- 16(6)
- 20(17)
- 25(7)
- 30(13)
- 35(7)
- 40(8)
- 50(13)
- 80(7)
- 100(22)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(16)
- 塗料(1)
- 工業用水(3)
- 水(21)
- 油(10)
- 真空(15)
- 空気(20)
- 粒体・粉体(11)
- 薬品(10)
- 酒類(3)
- 食品(6)
- 飲料(5)
- 香料・化粧品(3)
特性
- その他(7)
- 低臭(1)
- 弾性(7)
- 柔軟(29)
- 滑り性(1)
- 耐圧(29)
- 耐寒(16)
- 耐摩耗(15)
- 耐油(24)
- 耐熱(15)
- 耐薬品(5)
- 透明性(13)
- 高強度(15)
色
イエロー(1)
オレンジ(5)
クリア(18)
グリーン(7)
ピンク(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.5(1)
- 0~1.0(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.1(2)
- 1.5(23)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.9・1・1.1・1.5・2.2・2.8・3
材質
- 塩化ビニール(PVC)(26)
- 樹脂(18)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- TRUSCO(6)
- カクイチ(1)
- タカギ(1)
- フジマック(1)
- フローバル(2)
- プラス・テク(3)
- 三洋化成(3)
- 八興(4)
- 十川産業(5)
- 千代田通商(15)
- 弘進ゴム(1)
- 日之出化成(2)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・カクイチ・タカギ・フジマック・フローバル・プラス・テク・三洋化成・八興・十川産業・千代田通商・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
6
6.5(48)
8(72)
9(43)
11(39)
12(48)
15(83)
19(68)
25(65)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る

ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥340~税込¥374~1本当日出荷から8日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥18,589~税込¥20,448~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
スーパーサンスプリングホース
十川産業¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
一般作業用エコノミーブレードホース
TRUSCO¥779~税込¥857~1巻当日出荷から翌日出荷耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
KYサンフーズ E-KYSシリーズ
八興¥539税込¥5931個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥299~税込¥329~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
KYチューブ
八興¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から翌々日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
SH耐油ブレードホース
三洋化成¥26,980税込¥29,6781巻3日以内出荷から6日以内出荷種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]
カクイチ¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
【定尺】ブレードホース プロブレード
フローバル¥12,980税込¥14,2781巻(100m)3日以内出荷RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパワーブレード
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35色ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m
千代田通商¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3065材質ポリウレタン質量(kg)0.9色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2426材質ポリウレタン質量(kg)1.35色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/10m巻 赤
千代田通商¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2479材質ポリウレタン質量(kg)0.45色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/100m巻 赤
千代田通商¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ケミカルブレードホース
十川産業¥28,980税込¥31,8781巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥14,980税込¥16,4781巻(100m)3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)




![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)

















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)