絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 19(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 50(2)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • その他(1)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・クリア・ブラウン・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.5(3)
  • 0~1.0(3)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(9)
  • 0.4(5)
  • 0.5(19)
  • 0.6(14)
  • 0.7(16)
  • 0.9(4)
  • 1(64)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.4(10)
  • 1.5(135)
  • 1.6(6)
  • 3(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 十川産業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三洋化成(1)
  • 八興(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
十川産業・TRUSCO・三洋化成・八興・GAONA(ガオナ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(1)
9(1)
12(2)
15(4)
18(1)
19(2)
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • ゴールデンファミリー 十川産業

    ゴールデンファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
  • ソフトウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    ソフトウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
  • ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ)

    ブレードホース 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械

    GAONA(ガオナ)
    969税込1,066
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆水、空気、油、薬品など幅広い流体に安定的に使用できる耐圧ホースです。_x000D_。◆空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管などの一般配管用として使用できます。_x000D_。◆工業施設だけでなく酪農、漁業、農業施設などでも使用されている汎用性の高いホースです。_x000D_。◆内管は耐油性がよく、硬くなりにくいです。_x000D_。◆ホースが柔らかいため、ホースのカットがしやすく、継手の挿入もしやすいです。_x000D_。◆透明度が高いため、流体の確認ができ安心です。_x000D_。◆機器への接続には別途専用継手やカクダイのホースニップル等をお求めください。_x000D_。◆トヨロンホース(TR-9、TR-12、TR-19、TR-25)
    用途工場設備配管・各種機械配管用ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル使用温度-5~60℃
  • 【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ

    八興
    1,320税込1,452
    1本
    5日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など特性低臭、耐薬品
ブレードホース