絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 15(8)
- 19(1)
- 25(4)
- 32(4)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(6)
- 22.5(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 33(2)
- 33.5(1)
- 41(4)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(8)
- 6(2)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(7)
- 50(15)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(13)
- 油(3)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(1)
特性
- その他(6)
- 弾性(2)
- 柔軟(5)
- 滑り性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(9)
- 耐寒(3)
- 耐油(3)
- 透明性(2)
- 防藻(4)
色
クリア(2)
グリーン(5)
ブルー(5)
クリア・グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(3)
- 0~0.5(3)
- 0~1.0(3)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(9)
- 0.4(5)
- 0.5(19)
- 0.6(14)
- 0.8(7)
- 0.9(4)
- 1(64)
- 1.1(6)
- 1.2(9)
- 1.4(10)
- 1.5(135)
- 1.6(6)
- 3(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(14)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 中部ビニール工業(5)
- 十川産業(4)
- タカギ(2)
- フローバル(2)
- 三洋化成(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
モノタロウ・中部ビニール工業・十川産業・タカギ・フローバル・三洋化成・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
12.7(1)
15(8)
19(1)
25(4)
32(4)

ブレードホース
(133件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から7日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781本当日出荷から4日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。色緑材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐候
フロストホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ
タカギ¥579~税込¥637~1巻(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用色ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
スーパーサンスプリングホース
十川産業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
ガーデンツイスター
タカギ¥1,190~税込¥1,309~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
【定尺】ブレードホース プロブレード
フローバル¥27,980税込¥30,7781巻(50m)3日以内出荷RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ソフト園芸ホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷から5日以内出荷藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
スーパーグットホース
中部ビニール工業¥2,298~税込¥2,528~1巻4日以内出荷二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体水材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)約19.5色ブルー特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)0.7材質(補強材)ポリエステル糸
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥39,980税込¥43,9781巻(50m)3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)

















![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)