絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
外径(Φmm)
  • 11(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
使用流体
  • (3)
  • (1)
  • 空気(1)
特性
  • その他(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(1)
  • 透明性(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 1.1
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.5(3)
  • 0~1.0(3)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(9)
  • 0.4(5)
  • 0.5(19)
  • 0.6(14)
  • 0.7(16)
  • 0.8(7)
  • 0.9(4)
  • 1(64)
  • 1.2(9)
  • 1.4(10)
  • 1.5(136)
  • 1.6(6)
  • 3(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • フローバル(2)
  • 三洋化成(1)
  • タカギ(1)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
フローバル・三洋化成・タカギ・十川産業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
9(2)
10(2)
15(1)
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO

    一般作業用エコノミーブレードホース

    TRUSCO
    779税込857
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
    用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル

    【定尺】ブレードホース プロブレード

    フローバル
    20,980税込23,078
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【定尺】耐油プロブレード フローバル

    【定尺】耐油プロブレード

    フローバル
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用プロ タカギ

    工業用プロ

    タカギ
    9,898税込10,888
    1巻(40m)
    翌々日出荷
    柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途工業用材質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース