カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ブレードホース
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
色
グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.31・0.8
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
三洋化成・八興・十川産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブレードホース :「S15」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成

    グラウンドSホース15×20 50mドラム巻

    三洋化成
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
    用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)質量(kg)9色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興

    KYサンフーズ E-KYSシリーズ

    八興
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
  • 【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ

    八興
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    6日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
  • SHさらさら グリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHさらさら グリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    3日以内出荷
    色グリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
  • ゴールデンファミリー 十川産業

    ゴールデンファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
as1527j特集
おすすめ人気ランキング
ブレードホース