絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(5)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 24(1)
ホース長さ(m)
  • 14
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(7)
  • 10(15)
  • 11(6)
  • 12(19)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(15)
  • 21(6)
  • 25(7)
  • 30(15)
  • 50(14)
  • 100(20)
使用流体
  • 水(5)
  • 油(2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(3)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(3)
色
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • プラス・テク(3)
  • 弘進ゴム(3)
プラス・テク・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブレードホース :「m12」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
12(5)
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(14m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(14m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本(14m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    ¥9,398税込¥10,338
    1本(14m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油テクノブレード プラス・テク

    耐油テクノブレード

    プラス・テク(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(14m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • テクノフーズ プラス・テク

    テクノフーズ

    プラス・テク
    ¥8,598税込¥9,458
    1本(14m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
    用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース