カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ブレードホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・カクイチ・フローバル・三洋化成・八興・十川産業・千代田通商・弘進ゴム・日之出化成
「内径(Φmm)」から絞り込む

ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m
千代田通商(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2428材質ポリウレタン質量(kg)0.76色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
プレッシャーホース Φ12X100m
八興¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/100m
千代田通商¥54,980税込¥60,4781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3054材質ポリウレタン質量(kg)7.6色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
BHブレードホース 8×12/10m巻
千代田通商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2491材質ポリウレタン質量(kg)1.52色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2431材質ポリウレタン質量(kg)2.28色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/30m
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3056材質ポリウレタン質量(kg)2.28色ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース
(137件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/50m
千代田通商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3057材質ポリウレタン質量(kg)3.8色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 12mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥54,980税込¥60,4781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2429材質ポリウレタン質量(kg)7.6色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 12mm/50m巻 オレンジ
千代田通商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2432材質ポリウレタン質量(kg)3.8色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
BHブレードホース 8×12/20m巻 赤
千代田通商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2490材質ポリウレタン質量(kg)7.6色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
BHブレードホース 8×12/30m巻
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2492材質ポリウレタン質量(kg)2.28色赤長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
BHブレードホース 8×12/50m巻
千代田通商¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2493材質ポリウレタン質量(kg)3.8色赤長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
BHブレードホース 8×12/100m巻 赤
千代田通商¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2489材質ポリウレタン質量(kg)0.76色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m
千代田通商¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2840材質ポリウレタン質量(kg)7色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m
千代田通商¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2843材質ポリウレタン質量(kg)3.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m
千代田通商(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2841材質ポリウレタン質量(kg)1.4色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m
千代田通商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2842材質ポリウレタン質量(kg)2.1色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,568~税込¥21,525~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m
千代田通商¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2839材質ポリウレタン質量(kg)0.7色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐油プレッシャーホース
八興¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60色グリーン透明特性耐油
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース
千代田通商¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース
千代田通商¥9,898税込¥10,8881本当日出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホースグレー 8mm/10m巻
千代田通商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4681材質ポリウレタン質量(kg)0.76色灰長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース
千代田通商¥26,980税込¥29,6781本当日出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応




インダス CS-CB
カクイチ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
インダス アリヴィオ
カクイチ¥37,980税込¥41,7781本当日出荷アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
ブレードホース
千代田通商¥49,980税込¥54,9781本当日出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース
千代田通商¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性










![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)