絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(2)
  • その他(1)
ノズル長(mm)
  • 565
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
  • 240(1)
  • 245(2)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 270(4)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 栗田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.7(2)
エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所エンジンクリーナー ロングタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4
エンジンクリーナー(565mmノズル) エスコエンジンクリーナー(565mmノズル)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AD全長(mm)720材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー