絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 1(3)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 1.3(1)
- 1.4(3)
- 3(7)
- 3.8(1)
- 4.6(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- その他(1)
ノズル長(mm)
- 46(1)
- 245(2)
- 265(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- WTB(2)
- パオック(1)
- 栗田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
商品豆知識
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.4(1)
0.7(1)
1(3)

エンジンクリーナーダスター兼用
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
エンジンクリーナー(ニップル仕様)
WTB¥6,898税込¥7,5881個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部なし
エンジンクリーナー(プラグ仕様)
WTB(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途一般生産工場、自動車整備工場トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部なし
エンジンクリーナ
パオック¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400