絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
ノズル口径(Φmm)
- 3(2)
ノズル長(mm)
- 270(2)
ブランド
- エスコ
- 栗田製作所(5)
- WTB(5)
- 近畿製作所(4)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- パオック(1)
- SUN UP(1)
- SK11(1)
特価
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(2)

エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80