エンジンクリーナー :「プラグ」の検索結果
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(5)
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ
エスコ品番EA122BK-1
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
取付ねじワンタッチプラグ
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12
エア量(L/min)80
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付
エスコ品番EA122BK-2
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
洗浄油ホース1.5m付
薬品とエアー混合でご使用下さい。
プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
アズワン品番65-2108-95
1セット
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
ノズル長(mm)565
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AD
全長(mm)720
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ノズル長(mm)60
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AC
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AB
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)80
吸上量(L/min)0.36
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。