絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(2)
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(1)
- JTC(3)
- SK11(1)
- SUN UP(1)
- TRUSCO(3)
- WTB(5)
- エスコ(4)
- パオック(1)
- 岡田商事(1)
- 栗田製作所(5)
特価

エンジンクリーナー(ワンタッチ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。用途洗浄と乾燥トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
エンジンクリーナー(ネジ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190