絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- トヨタ(140,142)
- ミツビシ(138,072)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,391)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,125)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,035)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

エンジンコンディショナー
ファインケミカルジャパン¥799税込¥8791本当日出荷エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
シリコーングリーススプレー
ファインケミカルジャパン¥1,598税込¥1,7581本(180mL)4日以内出荷耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。使用温度範囲-30℃~200℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
”ラバーコート”
ファインケミカルジャパン¥45,980税込¥50,5781缶9日以内出荷簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜使用温度範囲(℃)-40~60容量(L)18主成分スチレン系ブロックコポリマー危険物の類別非危険物
”ニューTFEコート”(乾性被膜)
ファインケミカルジャパン¥75,980税込¥83,5781缶9日以内出荷対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂色透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物












![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)