絞り込み
ブランド
  • WOLF'S HEAD
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,620)
  • トヨタ(140,135)
  • ミツビシ(138,065)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(45,386)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,123)
  • スズキ(21,192)
  • ダイハツ(16,059)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,033)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEAD

    ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)

    WOLF'S HEAD
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
    用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
  • 出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD

    出張用オイルパン8L

    WOLF'S HEAD
    2,998税込3,298
    1個(8L)
    5日以内出荷
    長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
  • エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEAD

    エンジンオイルファンネルキット

    WOLF'S HEAD
    9,398税込10,338
    1セット
    欠品中
    幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
    用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
  • エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEAD

    エアー式オイルチェンジャー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
    付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
  • クーラントチャージャー WOLF'S HEAD

    クーラントチャージャー

    WOLF'S HEAD
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • ドラム缶用オイルパン 15L WOLF'S HEAD

    ドラム缶用オイルパン 15L

    WOLF'S HEAD
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶の上に載せるだけでお手軽です。廃油が流れやすい傾斜付きのオイルパン。
    用途オイル交換作業時に厚さ(mm)150ブラック容量(L)15危険物の類別非危険物直径(mm)590
  • オイルフィルターカッター WOLF'S HEAD

    オイルフィルターカッター

    WOLF'S HEAD
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
    用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

    WOLF'S HEAD
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル WOLF'S HEAD

    オイルファンネル

    WOLF'S HEAD
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
  • GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース780mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    スチール製吸引ホース(青)
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L WOLF'S HEAD

    オイルドレン50L

    WOLF'S HEAD
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
  • オイルドレン30L WOLF'S HEAD

    オイルドレン30L

    WOLF'S HEAD
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
  • 緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD

    緊急簡易ポンプ

    WOLF'S HEAD
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
    用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルパン 3L WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルパン 3L

    WOLF'S HEAD
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    20Lペール缶にのせるだけで使用可能です。オイルフィルターの油切りや廃油の移し換えに便利です。
    用途オイル交換作業時に質量(kg)0.5ブラック容量(L)3サイズ(mm)350x345x130危険物の類別非危険物
  • オイルドレン用受け皿(小) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(小)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(小)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)400
  • オイルドレン用受け皿(大) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(大)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(大)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)550
  • エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEAD

    エアーバキュームデントプーラー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
    用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
  • オイルフィルターカッター替刃 WOLF'S HEAD

    オイルフィルターカッター替刃

    WOLF'S HEAD
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    WH-312C用替刃
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)

    WOLF'S HEAD
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEAD

    オイルバケットポンプ30Lキャスター付

    WOLF'S HEAD
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    キャスター付
    仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
  • オイルテスター WOLF'S HEAD

    オイルテスター

    WOLF'S HEAD
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
    ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
  • オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEAD

    オイルシリンジ1500cc

    WOLF'S HEAD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
    用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキエア抜き用ホースセット
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース450mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース425mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
  • 80Lオイルドレーナー WOLF'S HEAD

    80Lオイルドレーナー

    WOLF'S HEAD
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
    用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
  • 400mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    400mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    T-50D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物
  • 700mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    700mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    T-30D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
  • ローリングワークシート WOLF'S HEAD

    ローリングワークシート

    WOLF'S HEAD
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。
    材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
  • ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ペール缶ベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
    用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
  • クーラントチャージャー WOLF'S HEAD

    クーラントチャージャー

    WOLF'S HEAD
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。
    用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
  • ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEAD

    ポータブルパーツクリーナー

    WOLF'S HEAD
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
    寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20