絞り込み
ブランド
- リークラボ・ジャパン
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(835)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(519)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(371)
- ブランドをもっと見る
特価

LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g
リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)
リークラボ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781本当日出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
R1234yf用PAGオイル缶(250g)
リークラボ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881本当日出荷冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R134a・PAG用エアコンオイル
リークラボ・ジャパン¥689税込¥7581本4日以内出荷商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g
リークラボ・ジャパン¥65,980税込¥72,5781本当日出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
R134a・POE用エアコンオイル30g
リークラボ・ジャパン¥879税込¥9671本4日以内出荷オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(250cc×4缶)当日出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】
リークラボ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(50mL×6本)ほか7日以内出荷HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(250cc×4缶)7日以内出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】
リークラボ・ジャパン¥6,598~税込¥7,258~1箱(50mL×6本)ほか当日出荷R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
リークラボ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(250cc×4缶)7日以内出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
POEエアゾール缶 【1234yf用】
リークラボ・ジャパン¥30,980税込¥34,0781箱(30g×12本)7日以内出荷R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。用途車のエアコンに。成分R1234yfセット内容1箱(12本入)容量(mL)30質量(g)30タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR1234yf危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
2ステージ式真空ポンプ
リークラボ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。用途冷媒ガスの真空引き作業に。仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)質量(kg)4.3スイッチON / OFF電源100V AC50/60Hzモーター4分の1(馬力)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分危険物の性状非水溶性動作温度範囲(℃)5~40オイルタンク容量(mL)230ステージ数2ステージ