絞り込み
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,652)
  • トヨタ(140,152)
  • ミツビシ(138,081)
  • ニッサン(87,712)
  • ホンダ(45,391)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,291)
  • スズキ(21,204)
  • ダイハツ(16,065)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,040)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)

    車載ジャッキヘルパー

    EMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
    取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
  • クルマの扇風機 EMERSON(エマーソン)

    クルマの扇風機

    EMERSON(エマーソン)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
    幅(mm)180ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
  • 緊急脱出ハンマー EMERSON(エマーソン)

    緊急脱出ハンマー

    EMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
    付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
  • 折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)

    折たたみ式ジャッキスタンド 3t

    EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
    仕様5段調整質量(kg)2.2能力(t)(最大)3.0最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
  • クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)

    クルマの扇風機ターボ

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
    幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
  • 三角停止板 EMERSON(エマーソン)

    三角停止板

    EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国家公安委員会認定品
    用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
  • スプリングサンシェード M EMERSON(エマーソン)

    スプリングサンシェード M

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル100%グレー質量(g)170縦(mm)700横(mm)1300
  • カーロック EMERSON(エマーソン)

    カーロック

    EMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
    用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!付属品専用鍵(4個)材質特殊合金寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
  • スプリングサンシェード S EMERSON(エマーソン)

    スプリングサンシェード S

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スプリングサンシェードの使い方:動画をご確認ください
    材質ポリエステル100%グレー質量(g)150縦(mm)600横(mm)1300
  • クルマのサーキュレーター EMERSON(エマーソン)

    クルマのサーキュレーター

    EMERSON(エマーソン)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)950消費電力(W)3~13コード長さ(m)【電源】3/【コントローラ】2ハネ径(cm)約20(8インチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×125×315電源コード(m)3
  • マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)

    マルチLED停止表示灯

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
    用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
  • エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン)

    エマーソン バッテリーブースターケーブル

    EMERSON(エマーソン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
    材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
  • けん引ロープ EMERSON(エマーソン)

    けん引ロープ

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
    付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼長さ(m)伸縮時/4
  • エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    エアーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
    付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700吐出し量(L/min)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12ホース長さ(mm)580(有効長520)最大圧力(kPa)500最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
  • タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)

    タイヤリフター クルピタ丸

    EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
    質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
  • スプリングサンシェード L EMERSON(エマーソン)

    スプリングサンシェード L

    EMERSON(エマーソン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエステル100%グレー質量(g)200縦(mm)700横(mm)1500
  • 緊急脱出用ハンマー パンチショット EMERSON(エマーソン)

    緊急脱出用ハンマー パンチショット

    EMERSON(エマーソン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
    材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず)リング径(Φmm)25
  • スピーディージャッキ1t(ケース入り) EMERSON(エマーソン)

    スピーディージャッキ1t(ケース入り)

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78能力(t)(最大)1.0最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
  • 傘型サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン)

    傘型サンシェード Lサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    内装に優しい設計。内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。しっかり固定&干渉防止。ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。
  • エマーソン 断熱サンシェード Mサイズ EMERSON(エマーソン)

    エマーソン 断熱サンシェード Mサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Mサイズ、EM-522です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
    材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1300×700
  • エマーソン 断熱サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン)

    エマーソン 断熱サンシェード Lサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Lサイズ、EM-523です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
    材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×780
  • タイヤストッパー(輪止め) EMERSON(エマーソン)

    タイヤストッパー(輪止め)

    EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    折り畳み式でコンパクト!!
    用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
  • エマーソン 断熱サンシェード Sサイズ EMERSON(エマーソン)

    エマーソン 断熱サンシェード Sサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Sサイズ、EM-521です。サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
    材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE本体サイズ(mm)W1300×D600
  • 自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)

    自動車用保安セットスタンダード

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
    セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
  • ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド 3t 2個入り

    EMERSON(エマーソン)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • エマーソン 断熱サンシェード XLサイズ EMERSON(エマーソン)

    エマーソン 断熱サンシェード XLサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード XLサイズ、EM-524です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
    材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×950
  • スプリングサンシェード XL EMERSON(エマーソン)

    スプリングサンシェード XL

    EMERSON(エマーソン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリエステル100%グレー質量(g)250縦(mm)900横(mm)1500
  • ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド3t専用ラバークッション

    EMERSON(エマーソン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)

    アルミジャッキスタンド3t

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
    能力(t)(最大)3.0
  • 傘型サンシェード Mサイズ EMERSON(エマーソン)

    傘型サンシェード Mサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    内装に優しい設計。内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。しっかり固定&干渉防止。ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。
  • 傘型サンシェード ジムニー専用 EMERSON(エマーソン)

    傘型サンシェード ジムニー専用

    EMERSON(エマーソン)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    内装に優しい設計。内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。しっかり固定&干渉防止。ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。ジムニー専用設計となっており、JB64/JB74/JC74型に対応しております。
  • プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)

    プラスチックスロープ

    EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
    材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
  • サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン)

    サイド掛けジャッキアダプター

    EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
  • フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)

    フロアジャッキJr. 1.0t

    EMERSON(エマーソン)
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
    適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
  • エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)

    エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V

    EMERSON(エマーソン)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
    付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
  • エマーソン 緊急LEDライト EMERSON(エマーソン)

    エマーソン 緊急LEDライト

    EMERSON(エマーソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    赤色点滅機能搭載で視認性アップ!! COB LED採用 ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
    材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC質量(g)55(電池搭載時 約90)種類非常信号灯電源アルカリ乾電池: 単4×3 本LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm防滴構造IPX3明るさ(Lm)250使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25
  • 傘型サンシェード Sサイズ EMERSON(エマーソン)

    傘型サンシェード Sサイズ

    EMERSON(エマーソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    内装に優しい設計。内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。しっかり固定&干渉防止。ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。
  • フロアジャッキ 2.0t EMERSON(エマーソン)

    フロアジャッキ 2.0t

    EMERSON(エマーソン)
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
    適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
  • スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン)

    スピーディクロスレンチ

    EMERSON(エマーソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    差し込むだけの簡単組み立て!保管時はシャフトと本体をバラせるのでクロスレンチなのにコンパクトに収納できます!!。3通りの使い方、その1テコの原理を活用。シャフトを差仕込んで十字にするだけで均等に力を加えやすく、少ない力で効率的に作業。その2シャフトを挿して手前を軸にして、クルクル回すことで回転し効率よくなっとを回せます。緩めるときも同様で回転させることで作業を時短。その3シャフト単体でホイールカバー外しができます。
    付属品収納袋材質クロバナジウム鋼シルバー差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.1シャフト長さ(mm)400サイズ(mm)付属ソケット:19・21本体長さ(mm)240危険物の類別非危険物