絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- トヨタ(140,142)
- ミツビシ(138,072)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,391)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,125)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,035)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ワンタッチバッテリーコネクター
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
180035084 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316アズワン品番67-5604-31
180035083 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30
結束バンド用クリップ214-0111-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881袋(20個)5日以内出荷M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできる結束バンド用クリップです。反時計方向に回すと取り外せます。
結束バンド用クリップ214-0107-51型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281袋(20個)5日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできる結束バンド用クリップです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット7日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。














![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)